※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
38
注文コード
77652287
品番
LS-PF L200 1'1/2-11
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法
PF 1 1/2-11
ねじの種類
PF
材質
HSS
メーカー商品コード
L20F24U
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
1825
規格
JIS
等級
Ⅱ
溝数
6
下穴径(Φmm)
45.3
山数
11
ねじ長さ(mm)
45
全長L(mm)
200
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
47.803
めねじの種類
G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)
38
食付
3.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;44.845、MAX:45.485
寸法lk(mm)
四角部:32
シャンク四角部幅(mm)
29