※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
38
ねじの種類
PT
注文コード
77652339
品番
LS-PT L200 1'1/2-11
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d・ねじの種類
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
呼び寸法
PT 1 1/2-11
ねじの種類
PT
材質
HSS
メーカー商品コード
L20T24U
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
1825
規格
JIS
等級
Ⅱ
溝数
6
下穴径(Φmm)
43.5
山数
11
ねじ長さ(mm)
45
全長L(mm)
200
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
47.803
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
32
シャンク径d(Φmm)
38
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:32
シャンク四角部幅(mm)
29