コートねじ込みフランジ 10K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード77652872 品番JIS10K-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,730
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

軽量化を図りました。
強靭な材質

呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 外径(mm)135 ボルト穴径(Φmm)19 材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 寸法t(mm)16 寸法D(Φmm)135 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理樹脂コーティング 寸法T(mm)22 寸法g(mm)76 ボルト穴中心径(C)(Φmm)100 ボルト穴数4 寸法f(mm)2 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ボルト穴径h(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77652872 JIS10K-32A 70808098 合F10K コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする