※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の フランジ
コートねじ込みフランジ 10K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77652906
品番
JIS10K-65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,630
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
軽量化を図りました。
強靭な材質
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
外径(mm)
175
ボルト穴径(Φmm)
19
材質
ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状
フランジ
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
寸法t(mm)
18
寸法D(Φmm)
175
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理
樹脂コーティング
寸法T(mm)
28
寸法g(mm)
116
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
140
ボルト穴数
4
寸法f(mm)
2
適合管
JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
ボルト穴径h(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K(並形)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77652906
JIS10K-65A
70808116
合F10K
コート 鋳鉄製合フランジ 10K
シーケー金属
1個
¥
5,398
税込
¥
5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)