※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
STI M4×0.7
食付
5P
注文コード
77653039
品番
N-CT LA STI 1B M4X0.7 5P
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法
STI M4×0.7
材質
超硬
ねじの種類
M
メーカー商品コード
TW4.0I1LWB5
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
21
規格
JIS
等級
I b
溝数
3
下穴径(Φmm)
4.26
山数
0.7
ねじ長さ(mm)
16
呼び
4
全長L(mm)
60
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
4.909
めねじの種類
M STI:メートルねじ インサートコイル用
シャンク径d(Φmm)
5.5
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.151、MAX:4.291
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4.5
関連資料:
(1.33MB)