曜日別特売
N-CT LA STI 1B  M5X0.8 1.5P 軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77653066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法STI M5×0.8食付1.5P注文コード77653066品番N-CT LA STI 1B M5X0.8 1.5P
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法STI M5×0.8材質超硬ねじの種類Mメーカー商品コードTW5.0K1LWBA仕様●ひっかかり率:86形状下穴:通り|止り質量(g)25規格JIS等級I b溝数3下穴径(Φmm)5.29山数0.8ねじ長さ(mm)19呼び5全長L(mm)62タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)6.039めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用シャンク径d(Φmm)6食付1.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.173、MAX:5.333寸法lk(mm)四角部:7シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする