曜日別特売
N-CT LA STI 1B  M6X1 1.5P 軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77653084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法STI M6×1食付1.5P注文コード77653084品番N-CT LA STI 1B M6X1 1.5P
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法STI M6×1材質超硬ねじの種類Mメーカー商品コードTW6.0M1LWBA仕様●ひっかかり率:87形状下穴:通り|止り質量(g)29規格JIS等級I b溝数4下穴径(Φmm)6.36山数1ねじ長さ(mm)19呼び6全長L(mm)65タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)7.299めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用シャンク径d(Φmm)6.2食付1.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.216、MAX:6.406寸法lk(mm)四角部:8シャンク四角部幅(mm)5
関連資料:(1.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする