神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の パンツ・スラックス オフィスウェア
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)パンツ SA180P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77653423
品番
SA180P
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全方位ストレッチで快適なドットユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!エレガントなドット柄。
色
ブラック
サイズ
11号
性別
女性用
ウエスト(cm)
72
ヒップ(cm)
97
仕様
ラクラクカン、すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル98、ナイロン2
丈(cm)
フリーサイズ(股下86)
生地
トリクシオンドットシャドー
色番
7
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能
360°ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。