E2415 パンジーチェックベスト E2415 神馬本店 77654726 E2415 パンジーチェックベスト E2415 神馬本店 77654726

パンジーチェックベスト E2415

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77654726 品番 E2415
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

優しさ溢れる花モチーフのマイクロチェック!
フェミニンな花モチーフのチェックがキュート!様々なシーンで活躍するオールマイティーな柄です。

グレー×ブルー サイズ15号 性別女性用 仕様背ベルト付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応 種別ベスト 混率(%)ポリエステル85、ナイロン15 肩幅(cm)37 着丈(cm)52 バスト(cm)100 生地パンジーチェック 色番2 洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする