P-20BV ステッカー ピタック 77656634 P-20BV ステッカー ピタック 77656634

ステッカー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 77656634 品番 P-20BV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。

縦(mm)10 横(mm)19.5 種別黒色クロメートメッキ 材質鋼板 ブラック 板厚(mm)0.4 爪長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77656677
2026-02-15
用途:
配線を固定する時
自動車・二輪車・自転車関連業

昔から使用してますが、強力な両面テープなので、時間が経っても剥がれにくい。耐候性もバツグンですね。

2025-08-22
用途:
配線固定
農・林・水産業

6年前 車にアンテナを取り付けるため 同軸ケーブル(3D-2V)を引き回すのに使用しました 6年たってもはがれることもなくしっかり固定してくれていました。今回車を変えたので また一から配線をし直すのに使わせてもらいました。金属塗装面はバッチリくっつきますが プラスチックなどの表面がざらざらしたところはさすがに接着強度が落ちるので、瞬間接着剤で止めてます、いい製品だと思います。

2025-07-07
用途:
機器配線まとめ

安価で使い勝手が良く、納期も明確なので非常に助かる。

対象商品:
77656616
2023-06-15
用途:
サイドマーカー ハーネスの取り回しに
有限会社 柴藤自動車 様

数が必要な時に100個入りのパッケージはお得で助ります。

対象商品:
77656616
2020-11-28
用途:
車の配線
sedgefields 様 (その他業種)

ホームセンターでは売ってない100個入りとリーズナブルな価格に満足している。

2人が参考にしています
対象商品:
77656616
2020-10-06
用途:
DIYでの配線固定
えにせる 様

大きなベースは持っていますが、小型のものが欲しくて購入しました。
大きさもちょうどいい。 価格数量共満足です。

対象商品:
77656634
2019-11-02
用途:
配線止め
ヤダデンキ 様

粘着力も申し分有りません、折り曲げの配線抑えが少し長いみたいです
下の枠からはみ出ますので、見た目た悪い、少し短めにするといいと思いますが、

対象商品:
77656616
2019-06-24
用途:
ドライブレコーダーの配線

ドライブレコーダーを自分で取り付けるのに購入
機能は問題ない その他の配線止に使える

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする