PM-SP P4 M12×1.25 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77657257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-SP P4 M12×1.25 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77657257
PM-SP P4 M12×1.25 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77657257

難削材用スパイラルタップ PM-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M12×1.25呼び12全長L(mm)82注文コード77657257品番PM-SP P4 M12×1.25
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
用途
高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
呼び寸法M12×1.25食付2.75Pねじ長さ(mm)26溝数3材質HSS-P仕様●ひっかかり率:85形状下穴:止り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)10.85山数1.25呼び12全長L(mm)82ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5シャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912寸法lk(mm)四角部:9メーカー商品コードSY012NSDPBシャンク四角部幅(mm)6.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする