※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
難削材用スパイラルタップ PM-SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M14×1.5
呼び
14
全長L(mm)
88
注文コード
77657275
品番
PM-SP P3 M14×1.5
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・全長L
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
用途
高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
呼び寸法
M14×1.5
食付
2.75P
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
10.5
溝数
3
材質
HSS-P
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:止り
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
1.5
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
12.6
山数
1.5
呼び
14
全長L(mm)
88
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
10.5
シャンク長ls(mm)
45
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;12.376、MAX:12.676
寸法lk(mm)
四角部:11
メーカー商品コード
SY014ORDPB
シャンク四角部幅(mm)
8
突き出しセンタ有無
無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。