※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M42×4.5
材質
HSS
注文コード
77659129
品番
SU-S-SP P4 M42×4.5
参考基準価格(税別)
¥85,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
呼び寸法
M42×4.5
ねじ長さ(mm)
40
材質
HSS
表面処理
OX
仕様
●ひっかかり率:90
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P4
溝数
4
下穴径(Φmm)
37.6
山数
4.5
呼び
42
全長L(mm)
175
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
32
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
81
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;37.129、MAX:37.799
寸法lk(mm)
四角部:30
メーカー商品コード
SSMS042V-SU
シャンク四角部幅(mm)
26
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。