※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
20
呼び寸法
M20×2.5
注文コード
77659603
品番
ZET-P P5 M20X2.5
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長・呼び寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
用途
チタン合金の加工
呼び寸法
M20×2.5
食付
5P
ねじ長さ(mm)
33
材質
HSS-P
表面処理
NI
仕様
●ひっかかり率:89
形状
下穴:通り
質量(g)
137
規格
JIS
等級
P5
溝数
4
下穴径(Φmm)
17.6
山数
2.5
呼び
20
全長L(mm)
105
ねじの種類
M
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
15
シャンク長ls(mm)
50
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744
寸法lk(mm)
四角部:15
メーカー商品コード
ZETPMT020R
シャンク四角部幅(mm)
12
関連資料:
(1.79MB)