家具脚用グライド SLIM 薄型タイプ スムーズ仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16個) 外径(Φmm)20 注文コード77660687 品番QC-SLIM-G-H-20
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は外径3種類から選べます 他の種類を見る

家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。
ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。
薄くて目立ちにくいため、家具本来の高さ・デザインを損ねません。
スムーズ仕様:すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。

材質ポリアセタール(POM) ホワイト 外径(Φmm)20 内径(Φmm)14 用途スムーズ仕様:カーペット、コルク、リノリウムなど
注意
※本品は1セット(16ヶ)単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。
※SLIMタイプ専用ベースと合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする