家具脚用グライド DUO 両面タイプ スムーズ仕様/ソフト仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16個) 注文コード 77660775 品番 QC-DUO-G-UH-30
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

家具の脚に取り付ける床傷防止パーツです。家具を移動する際に、床を傷つけるのを防ぎ、騒音も防止します。
ねじ止めしたベースに、グライドをカチッとはめるだけで取り付けられます。グライドは剥がれにくく、取り外しはマイナスドライバーだけで行なえます。
グライドの両面が異なる床材に対応するリバーシブルタイプです。
ソフト仕様:傷つきやすい床材に最適です。
スムーズ仕様:すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。

材質ウールフェルト/ポリアセタール(POM) 寸法(mm)(D1)25×(D1)27 適合外径(Φmm)30(ベース) 用途ソフト仕様:フローリング、ビニール床タイルなど、スムーズ仕様:カーペット、コルク、リノリウムなど
注意
※本品は1セット(16ヶ)単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。
※DUOタイプベースと合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする