自動溶接遮光面

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77663103 品番X501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

溶接時の有害光線を瞬時に遮光!
ソーラー電池の充電式。
電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。
手溶接棒からTIG溶接まで対応
防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。
安心して作業できます。

種類自動溶接遮光面 質量(g)450 使用温度範囲(℃)-10〜+60 フィルターサイズ(mm)108×50.8 使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)内蔵リチウム電池 遮光度通常時#3、瞬時に#11のレベルになります。 視界範囲(mm)35×90 切替時間(秒)速:0.1〜0.7 感度調整1段階調節 遮光速度(秒)1/20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする