自動溶接遮光面

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77663119 品番X601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

溶接時の有害光線を瞬時に遮光!
ソーラー電池の充電式。
電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。
手溶接棒からTIG溶接まで対応
防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。
安心して作業できます。

種類自動溶接遮光面 質量(g)410 使用温度範囲(℃)-15〜+65 フィルターサイズ(mm)110×90 使用電池ソーラー電池(内蔵リチウム電池) 遮光度通常時#3、調整式#9-13のレベルになります。 視界範囲(mm)43×98 切替時間(秒)速:0.2〜0.8 感度調整2段階調節 遮光速度(秒)1/25000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする