カッター挽き廻し鋸

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77663347 品番217BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。
鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。
M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。
茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。

全長(mm)175.5 刃長(mm)135 ピッチ(mm)1 材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304) 質量(g)100 板厚(mm)0.38 刃厚(mm)0.38 切り幅(mm)1.25 適合替刃XB217、MTB10B 用途切断作業に

商品説明動画

カッター挽き廻し鋸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
厚めの段ボールを切る

ノコギリの切れはそれなりですが、カッターも両方ついているので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする