ホイールソケット用プロテクター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77663444 品番198-21
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

インパクトホイールナットソケット21mm( 14145PM.110-21用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
タイヤ&ホイールの脱着作業
高橋モータース整備工場 様

当初コウケンの初代ホイールナットソケットには装着されて無い時代の物を購入してしまい、次世代のプロテクター付きが販売された時は買い直すことを検討していました。ですがこちらのプロテクターが後から被せられる事を知り、装着しました。今まではソケットの外周をテーピングして使っていましたが1年に2回程度巻き直して使用していました。この煩わしさから解放されたので嬉しかったです。割れたら再度購入します。

2025-12-24
用途:
軽トラのタイヤ交換
農・林・水産業

今使っているプロテクターが痛んでいたので部品として販売しているのを見つけ購入に至った次第、タイヤ交換で問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする