Z-EALホイールナットソケット17mmプロテクターカバー付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77663539 品番4300PMZ.65-17
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。
ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。
レンチ接合部のガタつきを低減させます。
全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.

穴角6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D1(mm)23.7 寸法D2(mm)25.2 寸法H(mm)21 質量(g)135
注意
※ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重性が低くなっております。オーバートルクには充分にお気を付けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする