アニマルギンガムチェックエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77664038 品番 9536
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

かわいい動物の刺しゅうと、親しみやすいギンガムチェック柄
材質:綿混。サイズ:着丈83×身幅53cm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質綿混 着丈(cm)83 身幅(cm)53 イエロー 用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする