アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 画筆/絵画用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他絵画用具
きってはってぬって絵本作り どうぶつえん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77664336
品番
11706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥290
販売価格(税別)
¥
264
バスケットに入れる
動物を自由に切って、貼って、塗って世界に一つだけの絵本をつくろう
はさみ・のり付
材質:紙。サイズ:B5、16ページ。セット内容:本体X1、はさみ、のり
セット内容
本体×1、はさみ、のり
材質
紙
サイズ
B5
ページ数
16ページ
用途
遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。