鍵穴付タフタバイクカバー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 77664598 品番 IMA91104
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
軽くて扱いやすい
タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです
リーズナブルで高品質
シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
ロックを通せる鍵穴付
40mmのアイレットでワイヤーロックもOK

全長(mm)220 高さ(mm)115 サイズLLサイズ 材質ポリエステル シルバー 全高(mm)115 全幅(mm)110 生地タフタ生地(75デニール相当) 用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ 仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】前輪部40mmアイレット
注意
※メーカーのバイクカバーは汎用品となります。(車種専用品ではございません)掛かり具合は車種によって異なります。
※バイクカバーの仕様ならびに寸法は予告無しに変更する場合がございます。
※縫製の関係上、カバー寸法に多少の誤差が出る場合がございます。
※サイズ適応表は目安となります。適応表に車種がない場合や、お客様の好みの大きさ等はバイクカバー実寸法を参考ください。また、ハンドルやフロントフォーク、スイングアーム等の改造車の場合、 バイクカバーが適合しない場合もあります。
※リアバスケット、リアボックス、ウインドシールド等のオプション品を 装着の場合は適合しません。(除くリアボックス対応型)
※雨や洗車などによって濡れた車両にはカバー掛けないよう注意してください。車体に残った水気とカバーの裏地の吸着で摩擦が生じ、小砂利や細かなゴミ等で車に傷を付ける可能性がありますので車体の水気や付着したゴミ・砂利等をしっかり除去してからのご利用をおすすめします。
※台風や嵐など強風時のカバーの使用は避けてください。カバーめくれやバタつきによる擦れ傷・バイクの転倒を招く可能性があります。飛散物からバイクを保護する為に装着する場合は自己責任のもと十分注意してください。強風も含め風の影響によるバタつきで車体の塗膜剥離や車体への擦れ傷が生じる場合がありますので普段からバタつき防止のセンターベルトをご使用ください。
※雨に濡れたカバーはすぐには乾きませんので車体から外して完全に乾燥させて再利用してください。雨が止んだ後も地面が湿っていますと内部が結露してバイクの塗装面を痛めたり金属面にシミが発生する場合があります。カバー内外の温度差で内部に湿気が発生する場合もありますので定期的にカバーを外し換気を行ってください。また乾燥後に撥水スプレーを施工することでカバーの寿命を伸ばすことが出来ます。
※生地表面にはっ水性のコーティングを施してありますが、完全防水ではありませんので雨量・使用状況によっては染込む場合があります。
※商品の特性上、ご利用の環境によっては経年劣化によって商品の防水性能が著しく低下する可能性がありますので、予めご了承ください。
※再塗装車両へのご利用はお控えください。条件によっては化学反応により塗装面を痛める可能性があります。
※本製品は防炎タイプではありませんので、火気にはご注意ください。又、高熱時のエンジンやマフラー等と接触しますと本製品が溶けますのでご注意ください。
※本商品はウィンドシールド装着車に対応しておりません。シールド部分を予め保護した上でお客様の責任の下に装着してください。
※カバーのバタつきが原因でバイクのデリケートな部分(塗装部分や樹脂部分)に極小さな擦れ傷が発生しますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77664573
2025-12-18
用途:
バイクカバー

バイクカバーとして購入し、屋根付きの車庫内で使用しましたが、材質がペラペラで1年持ちません。

1人が参考にしています
2025-07-30
用途:
ビックリするくらいペラペラな生地
Fine 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ナンバープレートとかブレーキレバーに引っかかると恐らくすぐに裂けると思います。それくらい生地厚みが無いので当然耐久性も無いと思います。買って後悔です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-08-20
用途:
原付スクーター用

Mサイズを購入したが、レッツ4バスケット、ディオチェスタ、
どちらにも小さすぎて使えない。ひもは短い。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
77664573
2025-02-25
用途:
原付バイクのカバー

薄手ですが丈夫です。鍵を通すリングが後ろにもついているとありがたいです。

対象商品:
77664607
2024-07-21
用途:
バイク保管用
製造業

定期的に購入しています。
二年程度で交換しています、風にも強く遮光性も高い様でバイクは綺麗な状態を保っています。
満足出来る製品です。

対象商品:
77664625
2024-04-06
用途:
バイクに装着
その他業種

大きいのでバイク下部まで覆えるのでカバー範囲が広くていいです。

対象商品:
77664607
2024-04-23
用途:
バイクカバーに

安くていいです。ただ、少し薄手なので耐久性はしばらく使ってもないとわかりません。

対象商品:
77664598
2023-12-18
用途:
ガレージ保管のカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージ保管時に雨が降りかかるので購入しました。午前中に到着し、午後からの降雨に間に合い、サイズ感も良く満足しています。後は耐久性ですが、問題は九州地方の紫外線に3年以上持ってくれればコスパ上はOKでしょう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする