CP229 Couleur (クルール) バイアステープ キャプテン 77665973 CP229 Couleur (クルール) バイアステープ キャプテン 77665973 CP229 Couleur (クルール) バイアステープ キャプテン 77665973 CP229 Couleur (クルール) バイアステープ キャプテン 77665973

Couleur (クルール) バイアステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 77665973 品番 CP229
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

くすみカラーの柄生地に合うバイアステープ。
やわらかい雰囲気と品のある大人なイメージを持たしてくれるカラー。
コットン100%のさらっとした肌触りです。

幅(mm)10 長さ(m)2.5 混率(%)コットン100 色番7 アイボリー タイプふちどり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする