RINF-07C ロンドンキャット衛兵交代式 カットクロス Ringo(清原) 77666524 RINF-07C ロンドンキャット衛兵交代式 カットクロス Ringo(清原) 77666524 RINF-07C ロンドンキャット衛兵交代式 カットクロス Ringo(清原) 77666524 RINF-07C ロンドンキャット衛兵交代式 カットクロス Ringo(清原) 77666524

ロンドンキャット衛兵交代式 カットクロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(108cm×50cm) 注文コード 77666524 品番 RINF-07C
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「物語のある手作りを」
イラストレーター・デザイナーRingoによる
物語性にあふれた繊細なイラストの世界をデザインしたファブリックシリーズ。
(3配色展開)
※この生地を製品化して販売することは禁じられております。
【DesignStory】
猫の衛兵交代式。
交代式は、猫の王室ロンドンキャット宮殿を警備する猫衛兵たちが交代する伝統儀式です。
対面したニューガードと、オールドガードが敬礼を行い、厳格に管理された宮殿の鍵を手渡します。
猫の衛兵たちは猫の女王様をお守りするという最重要任務のためのエリート猫の集団です。
女王様から鍵を任されたジュノくんはどこにいるのかな?
赤の制服と黒い帽子をかぶった衛兵猫たちのパレードをどうぞお楽しみください♪

色番CRC 混率(%)綿100 クラシカルレッドコート 生地シーチング 幅(cm)約108 長さ(cm)約50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする