RINF-08C マッシュルームキャット招待状 カットクロス Ringo(清原) 77666549 RINF-08C マッシュルームキャット招待状 カットクロス Ringo(清原) 77666549 RINF-08C マッシュルームキャット招待状 カットクロス Ringo(清原) 77666549 RINF-08C マッシュルームキャット招待状 カットクロス Ringo(清原) 77666549

マッシュルームキャット招待状 カットクロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(108cm×50cm) 注文コード 77666549 品番 RINF-08C
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「物語のある手作りを」
イラストレーター・デザイナーRingoによる
物語性にあふれた繊細なイラストの世界をデザインしたファブリックシリーズ。
(2配色展開)
※この生地を製品化して販売することは禁じられております。
【DesignStory】
マッシュルームキャットからの招待状
真っ赤な毒きのこから生えた子猫は、
僕を怖がらせないように、丁寧に、ゆっくりと招待状を渡してくれました。
手に取るとその不思議な招待状には、なぜか、僕の名前が書かれた。
【親愛なるコルーリくんティーパーティへようこそ!】
私の名前は、ジャック・アマニタムスカリア・キャット。
ジャックと気軽に呼んでください。
この森にあるポイズンガーデンの案内人をしているよ。
招待状を受け取った方だけが入れるお庭へ、ご案内しましょう。
危険な子もいるので、どうぞ誘惑されないようにお気をつけて。

色番BTR 混率(%)綿100 ベニテングダケレッド 生地シーチング 幅(cm)約108 長さ(cm)約50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする