RINF-10C アリスインワンダーランド カットクロス Ringo(清原) 77666628 RINF-10C アリスインワンダーランド カットクロス Ringo(清原) 77666628 RINF-10C アリスインワンダーランド カットクロス Ringo(清原) 77666628 RINF-10C アリスインワンダーランド カットクロス Ringo(清原) 77666628

アリスインワンダーランド カットクロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(108cm×50cm) 注文コード 77666628 品番 RINF-10C
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「物語のある手作りを」
イラストレーター・デザイナーRingoによる
物語性にあふれた繊細なイラストの世界をデザインしたファブリックシリーズ。
(4配色展開)
※この生地を製品化して販売することは禁じられております。
【DesignStory】
名作シリーズ不思議の国のアリス
時間の流れを変えてくれる音楽、甘いお菓子の香り、温かい紅茶、優しく射し込む陽射し。
優しい陽だまりの中で、うとうとしていると、ゆっくりと猫が立ち上がり、いつの間にかやってきたベストを着たうさぎが午後3時の扉を開けると、
あの奇妙で不思議の国の住人たちのお茶会が始まっている。
さぁ、あなたも、午後3時へおいでくださいませ。

色番RMB 混率(%)綿100 ロイヤルミルクティベージュ 生地シーチング 幅(cm)約108 長さ(cm)約50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする