タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 水準器/水平器
タジマツール(TJMデザイン)の レーザーレベル
ローテティングレーザーRL-H5A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77666864
品番
RL-H5ADB
参考基準価格(税別)
¥277,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途
測量・土木用水平レベル出し
使用温度範囲(℃)
-20〜+50
外形寸法(mm)
縦205×横211×奥172
電源
単1乾電池X4本
本体質量(g)
2300
光源
半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
使用時間
約100時間(20℃・アルカリ乾電池)
防塵防水性能
IP66
測定距離(m)
直径2〜800(受光器LS-100D/LS-80L使用時)
注意
※炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。
※分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
※格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。
※望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。望遠鏡で反射プリズムなどの反射物から太陽光線を見ないでください。失明の原因となります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※メーカー保証登録や修理対応はメーカーホームページよりお申込み可能です。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。