KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 裁縫用資材
KIYOHARA(清原)の ファスナー/スライダー
ファスナーデコラ 金属チャーム リングタイプ小
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77671126
品番
FDC-01
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
つまみやすいリング形状。無駄なパーツを省いた、スッキリと美しい仕上がり。
材質
付け替え部:真鍮、チャーム:ダイキャスト
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×34.5
色
黒ニッケル
色番
BN
サイズ
小