KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 裁縫用資材
KIYOHARA(清原)の ファスナー/スライダー
ファスナーデコラ 金属チャーム リングタイプ大
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77671169
品番
FDC-02
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
つまみやすいリング形状。無駄なパーツを省いた、スッキリと美しい仕上がり。
材質
付け替え部:真鍮、チャーム:ダイキャスト
寸法(幅W×高さH)(mm)
25×39
色
アンティークゴールド
色番
AG
サイズ
大