KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 裁縫用資材
KIYOHARA(清原)の ファスナー/スライダー
ファスナーデコラ フェイクレザーチャーム 長方形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77671248
品番
FDC-05
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
カシメがワンポイントのデザイン。
材質
付け替え部・カシメ:真鍮、チャーム:人工皮革(ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル)、カン:ダイキャスト
寸法(幅W×高さH)(mm)
11×59.2
色
ブラウン
色番
BR