NewHikari
NewHikariの 内装商品
NewHikariの 収納用品
NewHikariの クローゼット収納
アイアンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77671388
品番
SH-IB5040W
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。
インテリアスタイルを選びません。
取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。
多用途に使えます。
材質/仕上
鉄/艶消し白塗装
付属品
鉄(+)皿木ねじ/ユニクロメッキ(頭白塗装) 2.7×16(5本…予備1本含む)
色
ホワイト
寸法H(mm)
46.2
寸法L1(mm)
370
寸法L2(mm)
400