エムケーダクト 内外マガリ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77671503 品番MDK132【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別) アウトレット
¥3,2902,690
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質PVC(塩化ビニール) 用途配電周り・機械本体・機械周りの配線保護、重要配線の防護認識や下部設備へのホコリ落下防止 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ホワイト タイプ3号
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度さによって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする