周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)4.6
定格出力(kVA)2.6(単相100V/26.0A)
全高(mm)452
全長(mm)571
全幅(mm)306
乾燥質量(kg)26.5
騒音レベル(dB(A))約91(定格負荷2.6kVA)/約84(1/4負荷650VA)
機能【発電機能】インバーター/並列運転/周波数切替、【快適機能】エコスロットル/防音/クイックメンテカバー/専用アプリ、【安心機能】LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、【エンジン】ガソリン燃料/フューエルインジェクション
グリーン購入法適合