ポッシュリビング
ポッシュリビングの 内装商品
ポッシュリビングの 棚柱・棚受
ポッシュリビングの 棚受
ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
77672788
品番
63845
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アンティーク調のシンプルなデザインの棚受けです。
簡単に棚を好きな所に自作できるので、DIYにも大活躍いたします。
寸法(幅W×高さH)(mm)
8×55
材質
アイアン
色
ブラック
サイズ
SS
質量(kg)
0.085
幅(cm)
0.8
奥行き(cm)
10.5
高さ(cm)
5.5