ポッシュリビング
ポッシュリビングの 内装商品
ポッシュリビングの 棚柱・棚受
ポッシュリビングの 棚受
フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77672998
品番
63869
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。
壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
400×40
材質
アイアン
色
ライトグレー
サイズ
S
質量(kg)
0.21
幅(cm)
40
奥行き(cm)
8
高さ(cm)
4