ネコソギエースV粒剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77673436 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

粒のまま地面にパラパラとまくタイプの除草剤です。
天候や土壌の条件、雑草の種類により異なりますが、1〜2週間で枯れ始め30日前後でほとんど枯らします。
成分が土壌に一定期間とどまるので、新しい雑草の発生を予防できます。
この効果は約4〜6ヶ月間持続します(散布した時期や散布量によって差が生じます)。

剤形粒剤 成分ヘキサジノン1.0% DBN1.0% DCMU3.0% 使用期限5年 農林水産省登録第(号)23291 容量(g)100 適合作物樹木等 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする