インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77673576 品番PT-1736PUS
参考基準価格(税別)¥45,250 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

便利なワンタッチアダプター付きセット

差込角(mm)12.7 セット内容インパクトレンチ用ソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)、ワンタッチ式ユニバーサルアダプター(差込角12.7mm) 質量(g)2510 寸法(mm)340 x 55 x 120 差込角(mm[inch])12.7[1/2] ソケット形状6角サーフェイスソケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする