ASKM-1065 サイコウ(細硬)ビット ANEX 77673664 ASKM-1065 サイコウ(細硬)ビット ANEX 77673664 ASKM-1065 サイコウ(細硬)ビット ANEX 77673664 ASKM-1065 サイコウ(細硬)ビット ANEX 77673664

サイコウ(細硬)ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77673664 品番ASKM-1065
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付

両頭機能片頭 種類スリム 刃先マグネットあり 電圧(V)18対応(40にも対応) 硬度HRC最高62.5 仕上メッキ仕上げ 用途角・際・スキマのネジ回しに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
工場内メンテ作業

細くてネジのホールド感もサイコウなのですが・・・
電動ドライバーでチャックするところまで摩擦が大きいために抜きにくいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする