曜日別特売
ASKM-2150 サイコウ(細硬)ビット ANEX 77673707

 

ASKM-2150 サイコウ(細硬)ビット ANEX 77673707
ASKM-2150 サイコウ(細硬)ビット ANEX 77673707
ASKM-2150 サイコウ(細硬)ビット ANEX 77673707
ASKM-2150 サイコウ(細硬)ビット ANEX 77673707

サイコウ(細硬)ビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77673707品番ASKM-2150
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付

用途
角・際・スキマのネジ回しに
両頭機能片頭種類スリム刃先マグネットあり電圧(V)18対応(40にも対応)硬度HRC最高62.5仕上メッキ仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 工場内メンテ作業

細くてネジのホールド感もサイコウなのですが・・・
電動ドライバーでチャックするところまで摩擦が大きいために抜きにくいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする