ソケットレンチセット11P

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77673865 品番SWS-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

工具箱にスッキリ収納/連続して作業ができるラチェットハンドル/ワンタッチでソケットの脱着が可能なクイックリリースタイプ/手締め・早回しに便利なローレット付き/高級感のあるサテン仕上げ/狭い場所の作業に便利なエクステンションバー付き

セット商品数11 ギア数72山 送り角度(°)5 材質ラチェットハンドル・エクステンションバー・ソケット:CR-V鋼/トレー:EVA樹脂、ポリプロピレン 付属品ラチェットハンドル×1/エクステンションバー(75mm)×1/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm×各1/トレー×1 用途ボルトやナットの締め付け・緩めに アズワン品番65-1210-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする