TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の 電設工事関連
TSUNODA(ツノダ)の ケーブルカッター
TSUNODA(ツノダ)の ケーブルカッター本体
バネ付ケーブルカッター 150
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77673908
品番
CA-22S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
全長(mm)
162
質量(g)
140
材質(本体)
特殊合金鋼
被覆材
塩化ビニール(柄)
タイプ
無酸化全体焼入れ
硬度
54〜58HRC
切断能力(Φmm)
ケーブル:9.0 IV線:22mm
2
用途
ケーブルの切断に
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表