ケーブルカッター 250

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77673917 品番OCA-60
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる

全長(mm)239 質量(g)435 材質(本体)特殊合金鋼 被覆材塩化ビニール(柄) タイプ無酸化全体焼入れ 硬度54〜58HRC 切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2 用途ケーブルの切断に
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする