つかめるニッパー強力型125mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77673926 品番TH-125CNC
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適

全長(mm)129 質量(g)75 材質(本体)高炭素鋼 被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄) タイプ刃部高周波焼入れ 刃部硬度56〜62HRC 用途電子機器の組み立て、修繕に
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする