つかめるニッパー強力型150mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77673935 品番TH-150CNC
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適

全長(mm)165 質量(g)165 材質(本体)高炭素鋼 被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄) タイプ刃部高周波焼入れ 刃部硬度56〜62HRC 用途電子機器の組み立て、修繕に
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77673935
2024-02-15
用途:
結束バンド切断

刃先を閉じた際、フラットになるニッパーが欲しかったのですが、本品はV型に凹みがありました。刃先の裏面の写真掲載もお願い致します(ニッパー全ての商品に刃先の裏面の写真を掲載して下さい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする