TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プラスチックニッパー
極薄刃プラスチックニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77673969
品番
SKN-140
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
バネを使った開閉ロック機能搭載/片刃仕様により切断面が平滑でキレイな仕上りに
全長(mm)
140
質量(g)
70
頭部硬度
49〜55HRC
ばねの種類
開閉ロック機能バネ(PAT.)
被覆材
エラストマー成型グリップ(柄)
切断能力(mm)
プラスチック:3.0
用途
プラスチック専用
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください