BXC-214-PO-10 ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) 日阪製作所 77674398

BXC-214-PO-10 ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) 日阪製作所 77674398
BXC-214-PO-10 ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) 日阪製作所 77674398
BXC-214-PO-10 ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) 日阪製作所 77674398

ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
プレート数10
伝熱面積(m2)0.2
0.2
0.064
0.144
0.073
0.147
0.295
0.467
0.27
0.54
0.855
0.4
0.55
0.8
1.2
1.45
1.7
2.45
1.76
2.39
3.02
3.61
4.56
5.51
1.95
2.2
質量(kg)2.4
2.4
0.8
1.2
1.7
2.6
3.8
2.2
3.5
5.1
3.4
4.1
5.3
7.2
8.4
9.6
13.2
11.9
14.5
17.2
27
31
35
10.8
12
ノズル形状R1(ネジ込み)
R1(ネジ込み)
片側:R1(ネジ込み)、片側:Φ15.88銅管ろう付
表側:Φ15.88銅管ろう付 裏側:R 1 ネジ込み
表裏共にR1(ネジ込み)
R3/8(ネジ込み)、Φ12.7銅管ろう付共有タイプ
R1/2(ネジ込み)、Φ15.88銅管ろう付共有タイプ
片側:R1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付
表側:Φ28.58銅管ろう付 裏側:R 1 ネジ込み
片側:Rc1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付
Rc1(ネジ込み)
R2(ネジ込み)
表側:Φ28.58銅管ろう付、 裏側:R1(ネジ込み)
表側:Φ28.58銅管ろう付、裏側:Rc1(ネジ込み)
表裏共にRc1(ネジ込み)
内容量1台注文コード77674398品番BXC-214-PO-10
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。

用途給湯、暖房、オイルクーラー伝熱面積(m2)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×303寸法(横×縦)(mm)50×250(ノズルピッチ)ノズル形状R1(ネジ込み)プレート数10材質(プレート)SUS316質量(kg)2.4設定圧力(MPa)1設定温度(℃)99使用流体清水、一般作動油、空気、ブライン仕様ろう材:銅
注意
※プレート端面は鋭利な為、取扱時は耐切創手袋を使用してください。
※本容器は労働安全衛生法による「圧力容器」としてご使用いただけません。
※本製品は分解できません。
※縦置で設置してください。
※熱交換器ノズル部に荷重がかからないように固定金具などで熱交換器本体を固定してください。
※本製品は蒸気加熱器として使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする