ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77676279 品番L-A955A2F/BW1
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。

ピュアホワイト 水栓タイプ単水栓 電源(V)AC100(50/60Hz) 給水方式床給水 排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223 サイズL 寸法(mm)500×450 消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:1.4以下 使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)〜0.75(静止時) 水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水 使用環境温度(℃)0〜40 使用環境湿度(%)90RH以下 形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状 流量範囲(L/min)2〜3(2.5L/分定流量弁内蔵) 感知方式距離測定式赤外線センサー 感知距離(mm)約130 幅(mm)感知エリア:Φ10以下 接続給水接続(給湯接続)R1/2 呼び径(mm)排水接続:25 タンク容量(mL)約350 グリーン購入法適合
関連資料:(0.18MB)
注意
※オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のため、吐水中はその場を離れないでください。
※壁付用固定金具(SF-10E、KF-300N)が同梱されています。
※排水金具は同梱されておりません。別途ご用意ください。(必要排水金具の品番は図面確認)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする