双眼鏡7×50WPC-XL-WC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77678686 品番7×50 WPC-XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。
最大誤差±0.5°の高精度コンパスが組み込まれており、方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。また、内蔵照明ライトで常に明るいスケールが見られます。
水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。
50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。
覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。

倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)7 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)18 最短合焦距離12.3m 眼幅調整範囲(mm)56-72 質量(g)910(電池含まず) 寸法(mm)180×201×76(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする